のびのび素材フルジップジャケット さっと羽織れる 肌触り快適 紳士

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70223434 品番 CHC L
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

『のびのび素材フルジップジャケット さっと羽織れる 肌触り快適 紳士』は、さっと羽織れて着回しのきくジャケットです。名前が書けるタグ付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。伸縮性に優れた素材を使用しているため、腕を上げたり、体を動かしたりしてもストレスを感じにくく、アクティブな動きにも対応できます。柔らかく肌触りの良い素材を使用しているため、快適な着心地で長時間着用しても疲れにくいです。

用途紳士用のジャケットに。 チャコール サイズL 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×50 適応胸囲(cm)(目安)M:88から96・L:96から104・LL:104から112・3L:108から116 性別男性用 適応ウエスト(cm)M:76から84・L:84から94・LL:94から104・3L:98から108
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする