LG 2L おしりスルッとニットホッピングパンツ 脱ぎはき簡単 着心地快適 紳士 ケアファッション 70223495 LG 2L おしりスルッとニットホッピングパンツ 脱ぎはき簡単 着心地快適 紳士 ケアファッション 70223495 LG 2L おしりスルッとニットホッピングパンツ 脱ぎはき簡単 着心地快適 紳士 ケアファッション 70223495 LG 2L おしりスルッとニットホッピングパンツ 脱ぎはき簡単 着心地快適 紳士 ケアファッション 70223495

おしりスルッとニットホッピングパンツ 脱ぎはき簡単 着心地快適 紳士

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70223495 品番 LG 2L
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

『おしりスルッとニットホッピングパンツ 脱ぎはき簡単 着心地快適 紳士』は、引き上げやすく、ずり落ちないはきやすいズボンです。ゴム部分の表裏にすべる生地を使用しているのでおしりに引っ掛かりにくく、力が弱い方でもスルッとはけます。すべり止め付きでずり落ちを防止し、トイレで座ってもズボンが下までずり落ちにくく、片手でもはきやすいです。裾を絞っているので足さばきが良く、動きやすいのが特長です。名前記入欄付きで施設での洗濯後も間違いを防止できます。

用途オールシーズン、特に寒い環境下での紳士用ズボンに。 ライトグレー サイズ2L 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×50 性別男性用 適応ウエスト(cm)(目安)M:76〜84、L:84〜94、LL:94〜104
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする