のびのび素材ストレートパンツ 上下別売り 着心地快適 紳士用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 チャコール サイズM 注文コード70223574 品番CHC M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズ9種類から選べます 他の種類を見る

『のびのび素材ストレートパンツ 上下別売り 着心地快適 紳士用』は、上下別売りなのでお好みの組み合わせをお選びいただけます。名前記入欄付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。伸縮性に優れた素材を使用しております。そのため、動きやすく、長時間着用してもストレスを感じにくいのが特徴です。伸縮性だけでなく、肌触りも非常に滑らかで快適です。ストレートシルエットなので、どんな体型の方にも合わせやすいです。また、脚長効果も期待できます。

用途紳士用のストレートパンツに。 チャコール サイズM 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×50 性別男性用 適応ウエスト(cm)(目安)M:76〜84、L:84〜94、LL:94〜104
注意
※ウエストゴム取替え仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70223574 CHC M 11069199 820882-31 820882紳士ストレートパンツ ケアファッション 820882紳士ストレートパンツ ケアファッション 1枚 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする