のびのび素材ストレートパンツ 上下別売り 着心地快適 紳士用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70223590 品番 GY 2L
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

『のびのび素材ストレートパンツ 上下別売り 着心地快適 紳士用』は、上下別売りなのでお好みの組み合わせをお選びいただけます。名前記入欄付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。伸縮性に優れた素材を使用しております。そのため、動きやすく、長時間着用してもストレスを感じにくいのが特徴です。伸縮性だけでなく、肌触りも非常に滑らかで快適です。ストレートシルエットなので、どんな体型の方にも合わせやすいです。また、脚長効果も期待できます。

用途紳士用のストレートパンツに。 グレー サイズ2L 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×50 性別男性用 適応ウエスト(cm)(目安)M:76〜84、L:84〜94、LL:94〜104
注意
※ウエストゴム取替え仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする