あったか 両足用 ベージュ L〜LL うす楽スイスイインナー股関節サポーター DAP 70223809 あったか 両足用 ベージュ L〜LL うす楽スイスイインナー股関節サポーター DAP 70223809 あったか 両足用 ベージュ L〜LL うす楽スイスイインナー股関節サポーター DAP 70223809 あったか 両足用 ベージュ L〜LL うす楽スイスイインナー股関節サポーター DAP 70223809 あったか 両足用 ベージュ L〜LL うす楽スイスイインナー股関節サポーター DAP 70223809 あったか 両足用 ベージュ L〜LL うす楽スイスイインナー股関節サポーター DAP 70223809

うす楽スイスイインナー股関節サポーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL〜LL ベージュ 注文コード70223809 品番あったか 両足用 ベージュ L〜LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

『うす楽スイスイインナー股関節サポーター』は、両方の股関節を一度に安定させ、うす型生地でお出掛けにも最適な股関節サポーターです。これ一本で股関節を正しい位置にサポートし、左右の足の可動を滑らかにします。腰痛や股関節の痛みで、歩行・立ち上がりの時の悩みを解決したい!!という思いから整体師の中井先生が考案した製品です。素材と形状にとことんこだわって作ったベルトが特長です。最大の特徴は一本で左右どちらの股関節もケアできるところです。生地の厚みを、アウターの下に着用できる様につくりました。インナータイプですのでお出掛けの時にも使えます。

用途歩行時、立ち座りの痛みや辛みが気になる方、腰、肩、背筋の痛みが辛いと感じられる方、服の下に着られる目立たない薄手の股関節サポーターをお探しの方に。 ベージュ サイズL〜LL 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×190×60 適合サイズ(cm)骨盤回り90〜100、太もも周り42〜52 性別男女兼用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする