PH 2L カットズロース(2枚組) 裾ゴム入り ゆったり履き心地快適 婦人用 ケアファッション 70223870 PH 2L カットズロース(2枚組) 裾ゴム入り ゆったり履き心地快適 婦人用 ケアファッション 70223870

カットズロース(2枚組) 裾ゴム入り ゆったり履き心地快適 婦人用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 70223870 品番 PH 2L
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

『カットズロース(2枚組) 裾ゴム入り ゆったり履き心地快適 婦人用』は、はき心地や機能性に優れたショーツです。裾部分ゴム入りで足口をやさしく包み込みます。しめつけない、ゆったり大きめタイプの下ばきです。名前記入欄付きで、施設などでの洗濯後も間違いを防止できます。

用途婦人用のショーツに。 ピーチ サイズLL 総丈(cm)M:32、L:33、LL:35 ヒップ(cm)(対応目安)M:87〜95・L:92〜100・LL:97〜105 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50 性別女性用 適応ウエスト(cm)(目安)M:64〜70・L:69〜77・LL:77〜85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする