WI L ストレッチ1分丈ショーツ(2枚組) 縫い目なし のび素材はき心地快適 ケアファッション 70223967 WI L ストレッチ1分丈ショーツ(2枚組) 縫い目なし のび素材はき心地快適 ケアファッション 70223967

ストレッチ1分丈ショーツ(2枚組) 縫い目なし のび素材はき心地快適

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 70223967 品番 WI L
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

『ストレッチ1分丈ショーツ(2枚組) 縫い目なし のび素材はき心地快適』は、はき心地や機能性に優れたショーツです。やさしくフィットして美しい形にお尻を保ちます。360°縫い目なしで脇に縫い目がないので、肌当たりが優しく、縦、横に伸びてお尻にフィットします。おなかに優しいウエスト折り返し仕様で、ウエストゴム不使用の幅広折返しでおなかを締め付けません。お尻をキレイに包み込む設計なので、お尻の形を整えすっぽりと包み込みます。

用途婦人用のショーツに。 ワイン サイズL 総丈(cm)M:27、L:29、LL:31 ヒップ(cm)(対応目安)M:87〜95・L:92〜100・LL:97〜105 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50 性別女性用 適応ウエスト(cm)(目安)M:64〜70・L:69〜77・LL:77〜85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする