BK スルッとのびのび9分丈ボトム 着脱ぎ簡単 乾燥機対応 婦人用 M〜L ケアファッション 70224055 BK スルッとのびのび9分丈ボトム 着脱ぎ簡単 乾燥機対応 婦人用 M〜L ケアファッション 70224055

スルッとのびのび9分丈ボトム 着脱ぎ簡単 乾燥機対応 婦人用 M〜L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70224055 品番 BK
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

『スルッとのびのび9分丈ボトム 着脱ぎ簡単 乾燥機対応 婦人用 M〜L』は、究極の伸縮性とすべりの良さで着脱が超らくらくです。伸縮率は横250%で縦150%です。すべりの良い糸を使用し上着の着脱の際もまくりあがりません。熱に弱い素材を使用していないので乾燥機対応可能です。すべる生地でボトムもするっとはけます。

用途婦人用のボトムに。 仕様乾燥機・洗濯機:使用可 ブラック サイズM〜L 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50 素材のびのび素材 性別女性用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする