BG スルッとのびのび長袖インナータートルネック 着脱ぎ簡単 乾燥機対応 M〜L ケアファッション 70224089 BG スルッとのびのび長袖インナータートルネック 着脱ぎ簡単 乾燥機対応 M〜L ケアファッション 70224089

スルッとのびのび長袖インナータートルネック 着脱ぎ簡単 乾燥機対応 M〜L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ 注文コード70224089 品番BG
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

『スルッとのびのび長袖インナータートルネック 着脱ぎ簡単 乾燥機対応 M〜L』は、首元おしゃれなデザインのタートルネックです。究極の伸縮性とすべりの良さで着脱が超らくらくです。伸縮率は、横が250%で縦が150%です。すべりの良い糸を使用しているので、上着の着脱の際もまくりあがりません。熱に弱い素材を使用していないので乾燥機対応可能です。

用途寒い時期の肌着に。 仕様乾燥機・洗濯機:使用可 ベージュ サイズM〜L 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50 素材のびのび素材 伸縮性(%)横伸縮率:250、縦伸縮率:150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする