ズボン下(2枚組)肌着 綿100% 抗菌防臭 着心地快適 紳士用 WH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 70224125 品番 L
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

『ズボン下(2枚組)肌着 綿100% 抗菌防臭 着心地快適 紳士用 WH』は、肌触りが良く、吸湿性・通気性に優れている紳士用肌着です。夏場でも快適に着用できます。のびのび素材でやわらかいです。菌の繁殖を抑え、衛生的に着用でき、消臭効果を発揮します。

用途紳士用の肌着に。 ホワイト サイズL 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50 性別男性用 適応ウエスト(cm)M:76〜84、L:84〜94、LL:94〜104
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする