4L 7分袖ホックシャツ(2枚組) 抗菌防臭 着替え動き簡単 紳士用 WH ケアファッション 70224159

 

4L 7分袖ホックシャツ(2枚組) 抗菌防臭 着替え動き簡単 紳士用 WH ケアファッション 70224159
4L 7分袖ホックシャツ(2枚組) 抗菌防臭 着替え動き簡単 紳士用 WH ケアファッション 70224159
4L 7分袖ホックシャツ(2枚組) 抗菌防臭 着替え動き簡単 紳士用 WH ケアファッション 70224159

7分袖ホックシャツ(2枚組) 抗菌防臭 着替え動き簡単 紳士用 WH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1組注文コード70224159品番4L
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

『7分袖ホックシャツ(2枚組) 抗菌防臭 着替え動き簡単 紳士用』は、脱ぎ着しにくい方でも着替えが簡単な7分袖ホックシャツです。縫目が外側で肌当たりが良いです。ボタンが留めにくい方でもラクにできるプラスチックホックを採用しています。後ろ身頃長めで、背中や腰の曲がってきた方にもぴったりフィットします。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌当たりを解消したタグ無しタイプです。名前記入欄付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。

用途
オールシーズン、特に寒い環境下での紳士服に。
ホワイトサイズ4L折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50適応胸囲(cm)(目安)3L:108~116・4L:112~120性別男性用適応ウエスト(cm)3L:98~108・4L:104~114
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする