4L 7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 抗菌防臭 着替え動き簡単 紳士用 WH ケアファッション 70224177 4L 7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 抗菌防臭 着替え動き簡単 紳士用 WH ケアファッション 70224177 4L 7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 抗菌防臭 着替え動き簡単 紳士用 WH ケアファッション 70224177

7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 抗菌防臭 着替え動き簡単 紳士用 WH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 70224177 品番 4L
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

『7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 抗菌防臭 着替え動き簡単 紳士用』は、脱ぎ着しにくい方でも着替えが簡単な7分袖シャツです。縫目が外側で肌当たりが良いです。自分でも留めやすいワンタッチテープを採用しています。後ろ身頃長めで、背中や腰の曲がってきた方にもぴったりフィットします。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌当たりを解消したタグ無しタイプです。名前記入欄付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。

用途オールシーズン、特に寒い環境下での紳士服に。 ホワイト サイズ4L 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50 適応胸囲(cm)(目安)3L:108〜116・4L:112〜120 性別男性用 適応ウエスト(cm)3L:98〜108・4L:104〜114
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする