LV 2L 3分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 ケアファッション 70224220 LV 2L 3分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 ケアファッション 70224220 LV 2L 3分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 ケアファッション 70224220 LV 2L 3分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 ケアファッション 70224220

3分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 70224220 品番 LV 2L
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

『3分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用』は、着替えに便利な前開きのホック留めが採用されている三分袖シャツです。縫目が外側なので肌当たりが良く、着心地・機能を詰め込んだ思いやりの一枚となっています。ボタンが留めにくい方でもラクにできるプラスチックホックが採用されています。洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌当たりを解消したタグ無しタイプです。後身頃が長めで背中が出にくいデザインとなっています。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。洗濯後も間違わない名前記入欄が付いています。

用途オールシーズン、特に暑い環境下での婦人用シャツに。 ラベンダー サイズ2L バスト(cm)(対応目安)S:72〜80・M:79〜87・L:86〜94・LL:93〜101・3L:100〜108・4L:107〜115 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50 性別女性用 適応ウエスト(cm)(目安)S:58〜64・M:64〜70・L:69〜77・LL:77〜85・3L:85〜93・4L:93〜101
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする