2L ソフトカップ付8分袖ホックシャツ 肌着 綿100% 脱着簡単 婦人用 BG ケアファッション 70224536 2L ソフトカップ付8分袖ホックシャツ 肌着 綿100% 脱着簡単 婦人用 BG ケアファッション 70224536 2L ソフトカップ付8分袖ホックシャツ 肌着 綿100% 脱着簡単 婦人用 BG ケアファッション 70224536 2L ソフトカップ付8分袖ホックシャツ 肌着 綿100% 脱着簡単 婦人用 BG ケアファッション 70224536 2L ソフトカップ付8分袖ホックシャツ 肌着 綿100% 脱着簡単 婦人用 BG ケアファッション 70224536

ソフトカップ付8分袖ホックシャツ 肌着 綿100% 脱着簡単 婦人用 BG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70224536 品番 2L
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

『ソフトカップ付8分袖ホックシャツ 肌着 綿100% 脱着簡単 婦人用 BG』は、脱ぎ着しやすい工夫を凝らした肌着です。前開きタイプで脱ぎ着が簡単で、かぶって脱ぎ着するのが不便な方へのお悩みを解消しました。繊維が長く、天然の油脂分が多いため、つややかな光沢が特長の綿を使用しています。ボタンが留めにくい方でもラクにできるプラスチックホックを採用しています。アンダーバスト周囲にゴムが入っていて、締め付けすぎずに適度にフィットします。ソフトカップ付きでバストをやさしくつつみます。

用途婦人用の長袖シャツに。 ベージュ サイズ2L バスト(cm)(対応目安)M:79〜87・L:86〜94・LL:93〜101 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50 性別女性用 適応ウエスト(cm)(目安)M:64〜70・L:69〜77・LL:77〜85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする