ケアファッション
ケアファッションの サポーター・テーピング
ケアファッションの サポーター
ケアファッションの 手首・足首用 サポーター
チタン手首サポーター(2枚組) 手首関節の保護保温に最適
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
70224570
品番
9851901
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
『チタン手首サポーター(2枚組) 手首関節の保護保温に最適』は、特殊加工でパウダーにした純度99%以上の金属チタンを熱圧着加工下製品です。関節や手首の保護・保温に最適です。
用途
関節や手首の保護・保温に。
色
グレー
サイズ
フリー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×240×50
適合サイズ(cm)
手首回り:(目安)15〜20、手のひら回り:(目安)25まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。