曜日別特売
ZZZ 10.0 トリプルZエンドミル Mテクニカ(旧ツァーレン) 70225909

トリプルZエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
刃数10
刃長(mm)25
内容量1本注文コード70225909品番ZZZ 10.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。

用途用途材質超微粒子刃数10全長(mm)75刃長(mm)25シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10ねじれ角(°)40
注意
※高硬度鋼/焼入鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする