Mテクニカ(旧ツァーレン)
Mテクニカ(旧ツァーレン)の リーマ
Mテクニカ(旧ツァーレン)の テーパーピンリーマ
半月ピンゲートリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端径(mm)
1
大径(Φmm)
2.748
先端角(°)
30
注文コード
70225979
品番
SUGH 30°X1X4°X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径・大径・先端角
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。
用途
NAK材/ダイス鋼/工具鋼
材質
HAP40
刃数
1枚刃
全長(mm)
80
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
4
先端角(°)
30
先端径(mm)
1
大径(Φmm)
2.748
両角(°)
4