超硬ピンゲートリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端径(mm)1 大径(Φmm)1.873 先端角(°)60 注文コード70226855 品番CS-SUGH 60°X1X2°X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は先端径・大径・先端角など52種類から選べます 他の種類を見る

ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。

用途工具鋼/アルミ合金 材質超微粒子 刃数2枚刃 全長(mm)80 刃長(mm)25 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)60 先端径(mm)1 大径(Φmm)1.873 両角(°)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする