ピアノ下楽譜収納ワゴン タワー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70230310 品番 1960
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200

ピアノの楽譜をスッキリまとめて足元に置けるキャスター付きのコンパクトなミニワゴン。置き場所に困る楽譜をピアノ下に収納できるワゴン。キャスター付きなので、移動もスムーズです。場所を取らず、コンパクトに収納できるサイズ。天板にはヘッドフォンなどの小物を置けます。

ブラック 質量(kg)3.8 耐荷重(kg)楽譜収納部:約4(仕切り1つあたり) 天板:約2 付属品スパナ 材質本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン 質量(g)約3800 段数2 幅(cm)20 キャスターあり 高さ(cm)43.5 奥行き(cm)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする