曜日別特売
1745 クリーナーツールオーガナイザー リン 山崎実業 70230355

1745 クリーナーツールオーガナイザー リン 山崎実業 70230355
1745 クリーナーツールオーガナイザー リン 山崎実業 70230355
1745 クリーナーツールオーガナイザー リン 山崎実業 70230355
1745 クリーナーツールオーガナイザー リン 山崎実業 70230355
1745 クリーナーツールオーガナイザー リン 山崎実業 70230355

クリーナーツールオーガナイザー リン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード70230355品番1745
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
4,500

置き場所に困るお掃除ツールを隠してスリムに一括収納。フローリング・ハンディーワイパーをスリムに立てて収納。カーペットクリーナーは横からスライドして入れるだけの簡単収納。取り替えシートやスペアテープも収納できます。

材質本体:スチール(粉体塗装) 天然木積層合板ブラウン質量(g)約1700適合サイズハンディワイパーのヘッド:約W7.5×D5cm×H18cm以下 フローリングワイパーのヘッド:約W12cm×D5cm×H26cm以下 ハンディカーペットクリーナーのヘッド:約W16cm×Φ6.5cm以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×12.7×28内寸(cm)1ハンディワイパー収納部:約W7.5×D5×H18 2フローリングワイパー収納部:約W12×D5×H27.5 3ハンディカーペットクリーナー収納部:約W20×D6.5×H6.5 4取り替えシート・スペアテープ収納部:約W19.5×D6.5×H18.5(開口部:約W18×H13.5)繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする