クリーナーツールオーガナイザー リン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70230364 品番 1746
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

置き場所に困るお掃除ツールを隠してスリムに一括収納。フローリング・ハンディーワイパーをスリムに立てて収納。カーペットクリーナーは横からスライドして入れるだけの簡単収納。取り替えシートやスペアテープも収納できます。

材質本体:スチール(粉体塗装) 天然木積層合板 ナチュラル 質量(g)約1700 適合サイズハンディワイパーのヘッド:約W7.5×D5cm×H18cm以下 フローリングワイパーのヘッド:約W12cm×D5cm×H26cm以下 ハンディカーペットクリーナーのヘッド:約W16cm×Φ6.5cm以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×12.7×28 内寸(cm)1ハンディワイパー収納部:約W7.5×D5×H18 2フローリングワイパー収納部:約W12×D5×H27.5 3ハンディカーペットクリーナー収納部:約W20×D6.5×H6.5 4取り替えシート・スペアテープ収納部:約W19.5×D6.5×H18.5(開口部:約W18×H13.5) 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする