山崎実業
山崎実業の 物品棚/収納用品
山崎実業の ツールボックス/ツールバッグ
山崎実業の 帆布製
工具バッグ タワー 仕切り付き
商品レビューを投稿する
地域運賃
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70230389
品番
1851
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
仕切りとポケット付きで収納力抜群!持ち運びにも便利な軽くて丈夫な工具バッグ。中身を見渡せて探しやすく取り出しに便利な大きな開口部。可動仕切り付き。車用品・アウトドア用品・シューズケア用品の収納にも。
色
ブラック
材質
本体:ポリエステル・EVA樹脂 持ち手:ポリプロピレン 面ファスナー:ポリエステル 仕切り:ポリエステル・ポリエチレン
質量(kg)
約0.5
容量(L)
約4
耐荷重(kg)
約5
外寸法・幅(mm)
360
外寸法・高さ(mm)
110(持ち手含まず)
内寸(cm)
ポケット:約W33×H12
外寸法・奥行(mm)
160
有効内寸法・奥行(mm)
130
有効内寸法・高さ(mm)
95(仕切り含まず)
有効内寸法・幅(mm)
330
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません