山崎実業
山崎実業の 動物用品
山崎実業の 食器/餌入れ
食べやすい高さ陶器ペットフードボウル タワー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
70230547
品番
1780
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ペットの食事中の首や腰の負担を軽減。食事を食べやすくサポートしてくれる高さのフードボウル!ご飯・飲み水・ウェットフードなどに。洗いやすい構造です。食洗機OK。電子レンジOK。
材質
本体:陶器
色
ブラック
容量(mL)
約200
質量(g)
約365
シリーズ
tower
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11×11×8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません