お片付けハンガー タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70230556 品番1917
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350

お片付けがそのまま次の日の準備に!通学、おでかけに必要な持ち物がまとめて掛けられるハンガー。上着や制服を掛けられるハンガーに、透明ポケットや可動フックがつきました。持ち物がまとめて掛けられるので「明日の準備」の練習に。お子様の成長に合わせて使用できます。透明ポケットには、ティッシュやハンカチを、可動フックには、キーホルダーや防犯ブザーが収納できます。

付属品フック×2 材質本体:スチール(粉体塗装) 透明ポケット:PVC ホワイト 質量(g)約250 備考対象年齢 6歳以上 耐荷重(kg)本体:2 透明ポケット:0.5、フック1つあたり:0.25 適合サイズパイプの直径:4.5cm以内 子供服のサイズ:140cm以内 ※サイズは目安です 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:34.3×1.5×14.7 内寸(cm)透明ポケット:W15×H9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする