付属品石こうボードピンセット(取り付けピース クギ×6) 木ネジ×2
材質本体・取り付けピース:ABS樹脂 シリコーン固定パーツ:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約40
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上) プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 裏側に下地材(間柱)が入っている壁
シリーズtower
耐荷重(kg)本体:約0.5、シリコーン固定パーツ:約0.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×6.2×4.5
適合サイズ(cm)ハンドル部:直径約2.5〜3.5以内 ヘッド部分:奥行約6.5まで対応