曜日別特売
SC-RRX230+1P585-SPP3-STD NTTドコモ Xi(LTE) 対応 IoT/M2Mルータ RX230 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 70230940

SC-RRX230+1P585-SPP3-STD NTTドコモ Xi(LTE) 対応 IoT/M2Mルータ RX230 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 70230940
SC-RRX230+1P585-SPP3-STD NTTドコモ Xi(LTE) 対応 IoT/M2Mルータ RX230 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 70230940

NTTドコモ Xi(LTE) 対応 IoT/M2Mルータ RX230 3年保証サービスパックプラスセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70230940品番SC-RRX230+1P585-SPP3-STD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

NTTドコモの4GLTE網に対応し、NTTドコモ社製通信モジュール「UM04-KO」を搭載した高性能モバイルVPNルータ。イーサネットポート2ポート搭載し、IPsecによるVPN機能や高度なルータ機能、モバイル環境で安定運用を行う各種支援機能」」を搭載。ASC(自動接続維持機能)により、運用を止めない高信頼性を実現。
保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)
保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。
※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。

用途
NTTドコモのLTE回線に対応。下り最大112.5Mbps上り最大37.5Mbps(理論値ベストエフォート)に対応。NTTドコモのLTE網でデータ通信が可能。
仕様NTTドコモLTE/3G網シルバー周波数2100/800MHz保証期間3年伝送速度(Mbps)下り:最大112.5/上り:最大37.5伝送方法FDD-LTERoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする