IoT/M2Mリナックスゲートウェイ NSX7000 3年保証サービスパックプラスセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70230985 品番SC-RNSX7000+1P585-SPP3-STD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信Linuxゲートウェイ。イーサネットポート2ポート、RX485ポート×1、USB2.0ポート×1ポートを搭載。CPUにCortex-A9(1GHz)を採用し高度なルータ機能に加え、お客様アプリケーションの実装が可能な高性能Linuxゲートウェイ。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」標準対応。
保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)
保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。
※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。

用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。下り最大150Mbps/上り最大50Mbpsに対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。 仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網 ブラック 周波数B1(1920〜1980MHz(UL)、2110〜2170MHz(DL))、B8(880〜915MHz(UL)、925〜960MHz(DL))、B18(815〜830MHz(UL)、860〜875MHz(DL))、B19(830〜845MHz(UL)、875〜890MHz(DL)) 保証期間3年 伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150 伝送方法LTE RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする