Rooster SE220 3年保証サービスパックプラスセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70231010 品番11S-RSE-220+1P585-SPP3-STD
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。
デュアルSIMによる冗長化を可能として、SEはRoosterブランドの特長でもある耐環境性において耐熱性が向上。
LTEマルチキャリアに対応。WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がありません。
また、内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。
筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。
車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。
IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載。
安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。
保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。
保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。
※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。

インターフェース
【イーサネット】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別)
【モバイル(LTE)】B1(1920〜1980[UL]、2110〜2170[DL])・B3(1710〜1785[UL]、1805〜1880[DL]・B8(880〜915[UL]、925〜960[DL])・B18(815〜830[UL]、860〜875[DL])・B19(830〜845[UL]、875〜890[DL])・B26(814〜849[UL]、859〜894[DL])・B41(2555〜2655[UL]、2555〜2655[DL])
【GNSS】NMEA 0183(GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo, QZSS)
付属品スタートアップマニュアル(保証書付き) 適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS) 材質ケース:樹脂、取付具:ケースと一体型 質量(g)約120 規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、JIS E 4031:2013 区分1等級B(鉄道車両部品の振動・衝撃試験規格)、VCCI クラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1) 消費電力(W)(最大)5.5 対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26(突起部・取付部除く) 保証期間3年 モードおやすみモード(省電力モード):対応 動作温度(℃)-20〜70 動作湿度(%)25〜85(結露なきこと) アンテナ【LTEコネクタ】外付け、内蔵 / 【GNSS】外付け RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧DC5〜32V(±5%) 回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク) MTBF(時間)300000
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする