LBX8110SET1 3年保証サービスパックプラスLセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70231080 品番11S-LB811ST1+1P585-SPP3-LBX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

LBX8110は、OSにLinuxを搭載し、設備・機器との通信や
エッジコンピューティング処理などのアプリケーションを
本体に組み込むことができます。
ユーザ独自のIoTエッジコンピュータを実現し、
新たなサービスやビジネスモデルの創造を可能にします。
保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)
保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。
※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。

仕様NPU:2.3TOPS 、アップデート:APT(パッケージ管理ソフト)によるアップデート、SunDMSによるアップデート 、サブマイコン:Renesas RL78/13 R5F100BAANA 、GPU有り、システム管理:systemd 、ドライバーサポート:UART、Ethernet、GPIO、I2C、SPI、USB(HOST)、リアルタイムクロック 、SunDMS:死活監視、メンテナンスOS/ユーザOS切り替え、システム復旧開始通知/終了通知(メンテナンスOS限定)、SSHリモートポートフォワード、接続モードと通信頻度設定変更、秘密鍵ファイル配信機能、アプリケーション配信機能(Debianパッケージ),ファイル配信機能(メンテナンスOS限定)、再起動指示(ウォームリブート)、再起動指示(コールドリブート)、メンテナンスOSファームウェア更新機能、ファイルアップロード機能(メンテナンスOS限定)、システムログ取得、診断情報取得(ユーザOS限定) 材質樹脂+銅板 モジュールLTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574) 3キャリア対応 スイッチ設定:4極(2極はブートデバイス用、2極はユーザ開放用) 、Push:2個(1個はシャットダウン用) ソケット内容2個 消費電力8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)※本体のみ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169×105×42 (突起部、取付金具除く) 保証期間3年 使用CPUNXP i.MX 8M Plus、(Arm Cortex-A53(1.6GHz)×4 +Arm Cortex-M7) LED10個(赤/緑1個、緑9個) コネクタアンテナ:SMA レセプタクル×2 (内蔵アンテナと個別切り替え) スロットSIM:nanoSIM × 2 動作湿度(%)25〜85 (結露なきこと) OSLinuxカーネル:Linux5.10、ディストリビューション:Debian11 適合バンドB1(1920〜1980MHz(UL)、2110〜2170MHz(DL))B8(880〜915MHz(UL)、925〜960MHz(DL))B18(815〜830MHz(UL)、860〜875MHz(DL))B19(830〜845MHz(UL)、875〜890MHz(DL))B39(1880〜1920MHz(UL)、1880〜1920MHz(DL)) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜70 USBタイプUSB3.0/HOST機能対応×1 入力電圧DC 5〜27.4 (±5%) 容量(GB)メイン:2(LPDDR4-SDRAM) ストレージ拡張:MicroSDカードソケット×1(SDXC対応) 、内部:20GB(eMMC pSLCモード) MTBF(時間)約30000(本体のみ) LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2(MDI/MDI-X自動判別)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする