曜日別特売
SWC200A10MDSP ウェザーカバー ユニックス[建築金物] 70231360

SWC200A10MDSP ウェザーカバー ユニックス[建築金物] 70231360
SWC200A10MDSP ウェザーカバー ユニックス[建築金物] 70231360

ウェザーカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法A(mm)250
内容量1台注文コード70231360品番SWC200A10MDSP
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。防火ダンパー付き(72℃)。

用途屋外用ステンレス換気扇用フード材質SUS304 1.5t寸法A(mm)250寸法F(mm)46寸法D(mm)150寸法E(mm)225表面処理研磨仕上寸法B(mm)200寸法C(mm)196

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする