ユニックス[建築金物]
ウェザーカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法A(mm)
350
250
300
350
400
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70231378
品番
SWC300A10MDSP
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。防火ダンパー付き(72℃)。
用途
屋外用ステンレス換気扇用フード
材質
SUS304 1.5t
寸法A(mm)
350
寸法F(mm)
56
寸法D(mm)
250
寸法E(mm)
325
表面処理
研磨仕上
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
306
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650