きき湯 クレイ重曹炭酸湯

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(480g) 注文コード70239252 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

その日の症状、その日のうちに。温泉成分のツブが効く!身体の様々な症状を和らげる”きき湯”が、成分を増量してパワーアップリニューアル。 心地よい発泡と香りに癒されながら、気になる諸症状の緩和を実感する、新しい”きき湯”新登場です。

商品タイプ詰替 シリーズきき湯 香り湯けむりの香り 有効成分炭酸水素Na、炭酸Na 効能スキンケア・肌荒れ・しっしん 使用場所浴室 湯の色乳白色の湯(にごりタイプ) 医薬品医療機器等法医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70239252 - 45154228 - きき湯 クレイ重曹炭酸湯 バスクリン きき湯 クレイ重曹炭酸湯 バスクリン 1個(360g) 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70239252
2019-03-18
用途:
入浴剤
その他業種

商品は良いので、愛用していますが、市販の商品より値段が高い。市販並みに下げて頂きたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする