きき湯 カリウム芒硝炭酸湯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(480g) 注文コード70239286 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

その日の症状、その日のうちに。温泉成分のツブが効く!身体の様々な症状を和らげる”きき湯”が、成分を増量してパワーアップリニューアル。 心地よい発泡と香りに癒されながら、気になる諸症状の緩和を実感する、新しい”きき湯”新登場です。
温泉由来成分(塩化カリウム・硫酸ナトリウムほか+炭酸ガス)が温浴効果を高めて体のすみずみまで血流を改善し、筋肉の緊張をほぐし、肩こり・疲労感をラクにします。

商品タイプ詰替 シリーズきき湯 香りはちみつレモンの香り 有効成分塩化K、炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸ナトリウム 効能肩こり・疲労回復 使用場所浴室 湯の色レモン色の湯(透明タイプ) 医薬品医療機器等法医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70239286 - 45154210 - きき湯 カリウムボウ硝炭酸湯 バスクリン きき湯 カリウムボウ硝炭酸湯 バスクリン 1個(360g) 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする