マンダム
マンダムの 基礎化粧品・美容液
マンダムの 化粧水
ルシード薬用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(100mL)
注文コード
70239697
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
40才からの男のスキンケア。
シリーズ
ルシード
仕様
トータルケア
種別
クリーム
タイプ
ベタつかず、しっとり肌を保つ
種類
乳液 123831
医薬品医療機器等法
医薬部外品