- ルシード薬用 マンダム 70239724

ルシード薬用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100mL) 種別化粧水 注文コード70239724 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

40才からの男のスキンケア。

シリーズルシード 仕様オイルコントロール 種別化粧水 タイプテカリ肌、徹底対策 種類化粧水 123830 医薬品医療機器等法医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70239724 - 45155646 - ルシード 薬用トータルケアオイルコントロール化粧水 マンダム ルシード 薬用トータルケアオイルコントロール化粧水 マンダム 1個(100mL) 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする