TH-32ES500-S VIERA 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶TV ES500シリーズ Panasonic VIERA(ビエラ) 70240388

VIERA 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶TV ES500シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード70240388品番TH-32ES500-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

YouTubeやNetflixなどを楽しめる
テレビ操作もスマホで
見やすい角度に調整できる
別室のディーガなどの録画番組を見られる

付属品リモコン, 単3形乾電池×2, 電源コード, B-CASカード, 転倒・落下防止部品(一式), 取扱説明書, 保証書仕様放送メディア:地上デジタル放送(2チューナー)、BSデジタル放送 (2チューナー)、110度CSデジタル放送(2チューナー)、CATVパススルー対応、CATV受信質量(kg)約7.5(テレビスタンド含む)ダークシルバー規格FWXGA(フルワイドXGA)消費電力(W)63(待機時消費電力:約0.3)寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)698×392外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)739×470×178(テレビスタンド含む)機能テレビ番組ガイド(新インテリジェントテレビ番組表/地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応)、VIERA Link対応、無線LAN内蔵、アクトビラ(ビデオ・フル)、DLNA、オフタイマー/オンタイマー、USBハードディスク録画対応使用電源(V)AC100(50/60Hz)ディスプレイ32V型解像度1366×768出入力端子HDMI端子×2(後面)(1080p入力対応)、ARC対応(HDMI1)、HDCP1.4対応、USB端子×1、ビデオ入力×1(後面)、LAN端子×1、イヤホン端子対応、スピーカーとイヤホン音声の同時出力対応年間消費電力量(kWh/年)52対角(mm)(画面)800音声スピーカー:フルレンジ×2個、実用最大出力(JEITA):10W(5W+5W)アスペクト比16:9パネルハイビジョン発売年2017パネル駆動方式IPS×LEDチューナー数地上デジタル×2、BSデジタル×2、110度CSデジタル×2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする