VIERA 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶TV ES500シリーズ

VIERA 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶TV ES500シリーズ Panasonic VIERA(ビエラ)

YouTubeやNetflixなどを楽しめる
テレビ操作もスマホで
見やすい角度に調整できる
別室のディーガなどの録画番組を見られる

仕様放送メディア:地上デジタル放送(2チューナー)、BSデジタル放送 (2チューナー)、110度CSデジタル放送(2チューナー)、CATVパススルー対応、CATV受信 付属品リモコン, 単3形乾電池×2, 電源コード, B-CASカード, 転倒・落下防止部品(一式), 取扱説明書, 保証書 規格FWXGA(フルワイドXGA) 機能テレビ番組ガイド(新インテリジェントテレビ番組表/地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応)、VIERA Link対応、無線LAN内蔵、アクトビラ(ビデオ・フル)、DLNA、オフタイマー/オンタイマー、USBハードディスク録画対応 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 解像度1366×768 出入力端子HDMI端子×2(後面)(1080p入力対応)、ARC対応(HDMI1)、HDCP1.4対応、USB端子×1、ビデオ入力×1(後面)、LAN端子×1、イヤホン端子対応、スピーカーとイヤホン音声の同時出力対応 アスペクト比16:9 パネルハイビジョン 発売年2017 チューナー数地上デジタル×2、BSデジタル×2、110度CSデジタル×2 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70240388 TH-32ES500-S 約7.5(テレビスタンド含む) ダークシルバー 63(待機時消費電力:約0.3) (画面)698×392 739×470×178(テレビスタンド含む)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
70240397 TH-32ES500-W 約7.5(テレビスタンド含む) ホワイト 63(待機時消費電力:約0.3) (画面)698×392 739×470×178(テレビスタンド含む)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
70240406 TH-24ES500-S 約5.5(テレビスタンド含む) ダークシルバー 46(待機時消費電力:約0.3) (画面)521×293 564×373×156(テレビスタンド含む)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
70240415 TH-24ES500-W 約5.5(テレビスタンド含む) ホワイト 46(待機時消費電力:約0.3) (画面)521×293 564×373×156(テレビスタンド含む)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする