ゴミ分別のこぎり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70240555 品番KB-MTK
参考基準価格(税別)¥1,125 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

ねじっても曲げてもおれにくく、高い安全性を確保した刃。
刃厚を10%アップし切断時のブレを低減。
手によくなじむ3次元形状のグリップにより、疲れにくく作業効率が大幅にアップ。
刃の交換がワンタッチでできる替刃式のこぎり。

刃長(mm)235 用途粗大ゴミの解体に。有料ゴミを切って分別し無料ゴミへ。その他、植木の伐採などにも。 タイプ替刃 山数18山 切断能力塩ビパイプ/100mmΦ、鉄管/25mmΦ、アルミサッシ/50mm角、プラスチック/10mm厚 板厚(mm)0.7
注意
※取り付けは確実に行ってください。
※先端を人に向けないでください。
※保管の際は、お子様の手の届かないところへ保管してください。
※無理な力を加える切断(切削)はおやめください。
※刃先が鋭いため、取扱にご注意ください。
※本製品の用途以外のご使用は、事故やケガの原因になりますので絶対おやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする