※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイメタルセーバーソーブレード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 70240573 品番 L-1218R
参考基準価格(税別)¥8,438 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。
切れ味と耐摩耗性を向上。
ねじっても曲げても折れにくく、粉塵や火花の発生が少ないので、室内で切断作業が可能。
国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。

用途
鉄工用
鉄製パイプ・チャンネル材・アングル材などあらゆる鉄製成形品の切断解体作業などに。
全長(mm)150 有効刃長(mm)130 山数18山 切断能力(mm)ステンレス管材/5〜60、非鉄金属鋼材/1.5〜6、樹脂・ゴム管/75 板厚(mm)0.9
注意
※取り付けは確実に行ってください。
※先端を人に向けないでください。
※保管の際は、お子様の手の届かないところへ保管してください。
※無理な力を加える切断(切削)はおやめください。
※刃先が鋭いため、取扱にご注意ください。
※本製品の用途以外のご使用は、事故やケガの原因になりますので絶対おやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする