曜日別特売
- 安全保護メガネ ハイブリッドタイプ モノタロウ 70241325

 

- 安全保護メガネ ハイブリッドタイプ モノタロウ 70241325
- 安全保護メガネ ハイブリッドタイプ モノタロウ 70241325
- 安全保護メガネ ハイブリッドタイプ モノタロウ 70241325
- 安全保護メガネ ハイブリッドタイプ モノタロウ 70241325
- 安全保護メガネ ハイブリッドタイプ モノタロウ 70241325
- 安全保護メガネ ハイブリッドタイプ モノタロウ 70241325
- 安全保護メガネ ハイブリッドタイプ モノタロウ 70241325
- 安全保護メガネ ハイブリッドタイプ モノタロウ 70241325
モノタロウ

安全保護メガネ ハイブリッドタイプ

(53件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証お客様組立品当日出荷とは
内容量1個注文コード70241325品番-
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。
つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。
つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。
レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。
ノーズクリップは幅の調整も可能です。

用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状2眼型レンズ色クリア(透明)材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ)フレーム色シルバー材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー材質(パッド)塩化ビニル材質(バンド)ナイロン
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※このメガネで太陽光や溶接光、レーザー光を直接見ないでください。視力の低下や喪失を招くおそれがあります。
※このメガネはレジャーやスポーツ、娯楽目的に使用しないでください。
※使用前にレンズ部にヒビや傷がないかをお確かめの上ご使用ください。また、損傷が見られた場合は使用しないでください。
※使用中にレンズ部にヒビや割れ等損傷が発生した場合は、ただちに使用をやめてください。
※メガネの掛け外しは、必ず両手で行ってください。変形したり、フレームで目をついたりしてしまう可能性があります。
※メガネと皮膚の接着部でかゆみや肌荒れが生じた場合は、ただちに使用をやめ、専門の医師などに相談してください。

商品説明動画

モノタロウ 安全保護メガネ(ハイブリッドタイプ) .
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70241325
2026-02-27
用途: 機械加工時に使用してます
製造業

ちょっと大きめサイズなので長時間かけてても耳が痛くなりにくいと思います。
顔にあたる部分がスポンジみたいなので切り粉が入りにくくて安全に使用できます。
また機会がありましたら購入したいと思います。

2026-02-07
用途: 研磨作業に

サンダーなどの研磨作業用に購入。フィット感は弱めですが概ね満足です。

2026-03-02
用途: 作業時に
建設業・工事業

若干ゆるくてフィット感が足りないですが、金額を考慮すると許容範囲です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-01-20
用途: 草刈り

着用感は悪くありません。丈夫かどうかはこれから使ってみないと分からない所です。

2024-09-22
用途: 農薬散布
熱商建設業・工事業

ハイブリット式ですが通常のつるで使用していますが、装着感も良く曇りにくく作業に適しています。

対象商品 : 70241325
2023-01-12
用途: ロードバイク(自転車)用に使ってます。
ヒラノデザインオフィスサービス業

デザインもスポーティーなサングラスタイプでオシャレなので
天候が曇りの日や雨の日、ロードバイク(自転車)に乗る時に使ってます。
著名な海外のスポーツブランドの悪天候用のスポーツグラスだと
2万円ぐらいするので、これで十分です。購入して良かったです。
パッと見たときの質感も安っぽくない。
ただ目の周りの内側の隙間防止のウレタン素材が、
汗などの劣化で、どのぐらいの耐久性があるか? だけだと思います。

対象商品 : 70241325
2022-09-20
用途: 農作業
その他業種

前にも購入しました。軽くてフィットしているため、ゴミなどが目に入らなくてよいです。

対象商品 : 70241325
2023-10-29
用途: メンテナンス作業
運輸・通信業

まとめ買い商品がもっと増えると、さらに良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
レンズ交換は可能ですか。
回答:
レンズ交換はできません。
2023-12-21
質問:
ゴムベルトのスペアはありますか。
回答:
ゴムバンドのみの部品販売はありません。
2023-12-21
質問:
ゴムバンドは同梱されていますか。
回答:
ゴーグルタイプとしてご使用いただく際のゴムバンドは付属しています。

2023-12-21
質問:
JIS規格もしくはANSI規格品ですか。
回答:
JIS規格もしくはANSI規格品どちらも該当致しません。
2023-12-21

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする