AB-901R-1 L型防水ハンドル ホシモト 70241368 AB-901R-1 L型防水ハンドル ホシモト 70241368 AB-901R-1 L型防水ハンドル ホシモト 70241368

L型防水ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70241368 品番 AB-901R-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。左右兼用設計。

材質亜鉛合金(ZDC) 用途屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。 質量(g)450 表面処理クロムメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応 付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする