ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの L型ハンドル
L型防水ハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70241395
品番
AB-903R-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。左右兼用設計。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。
質量(g)
200
表面処理
クロムメッキ
キー番号
H200
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
付き