※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
ホシモトの ねじ
ホシモトの 小ねじ
ホシモトの 端子ねじ
アース端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
40
材質(本体)
鉄(SS)、(接続部)銅
注文コード
70241474
品番
L-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
9.2
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
30
寸法M(mm)
8
寸法W(mm)
20
寸法t(mm)
6
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)
鉄(SS)、(接続部)銅
質量(g)
47
定格電流(A)
101〜225
表面処理
銅メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応