ホシモト
ホシモトの ねじ
ホシモトの 小ねじ
ホシモトの 端子ねじ
アース端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
50
材質(本体)
ステンレス(SUS)、(接続部)銅
注文コード
70241492
品番
L-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
寸法L1・材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
13.2
寸法L1(mm)
50
寸法M(mm)
12
寸法t(mm)
10
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)
ステンレス(SUS)、(接続部)銅
質量(g)
107
定格電流(A)
226〜400
表面処理
銅メッキ