※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-9 アース端子 ホシモト 70241578 L-9 アース端子 ホシモト 70241578

アース端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)40 材質(本体)鉄(SS)、(接続部)銅 注文コード70241578 品番L-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は寸法L1・材質など36種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)16 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)30 寸法M(mm)8 寸法W(mm)20 寸法t(mm)6 用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質(本体)鉄(SS)、(接続部)銅 質量(g)51 定格電流(A)101〜225 表面処理銅メッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする