※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
ホシモトの ねじ
ホシモトの 小ねじ
ホシモトの 端子ねじ
アース端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
50
材質(本体)
鉄(SS)、(接続部)銅
注文コード
70241587
品番
L-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
40
寸法M(mm)
10
寸法W(mm)
25
寸法t(mm)
10
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)
鉄(SS)、(接続部)銅
質量(g)
116
定格電流(A)
226〜400
表面処理
銅メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応