H-12-6 袋ボス ホシモト 70242278 H-12-6 袋ボス ホシモト 70242278

袋ボス

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法MM8 寸法L(mm)50 注文コード70242278 品番H-12-6
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は229円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品はねじ寸法M・寸法Lなど20種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄(SS) 寸法M(mm)8 寸法D(Φmm)15 寸法L(mm)50 用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。 質量(g)62 ねじ寸法MM8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70242253
2018-11-06
用途:
治具の作成

塗装や溶接を前提としている商品ですので、表面処理がされていない分安価で素晴らしい。
意外に寸法精度も良く、お気に入りになりそうです。
モノ作りの鏡のような会社ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4542:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする