ホシモト
ホシモトの ワッシャー・スペーサー
ホシモトの スペーサー
ホシモトの 丸型
袋ボス
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法M
M10
寸法L(mm)
40
注文コード
70242296
品番
H-12-8
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は279円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法M・寸法L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(SS)
寸法M(mm)
10
寸法D(Φmm)
20
寸法L(mm)
40
用途
配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
質量(g)
84.7
ねじ寸法M
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応