ホシモト
ホシモトの ワッシャー・スペーサー
ホシモトの スペーサー
ホシモトの 丸型
袋ボス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法M
M8
寸法L(mm)
50
注文コード
70242305
品番
H-12-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法M・寸法L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(SS)
寸法M(mm)
8
寸法D(Φmm)
20
寸法L(mm)
50
用途
配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
質量(g)
115.9
ねじ寸法M
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応