ホシモト
ホシモトの ワッシャー・スペーサー
ホシモトの スペーサー
ホシモトの 丸型
袋ボス
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法M
M4
寸法L(mm)
30
注文コード
70242323
品番
SH-12-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法M・寸法L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS
寸法M(mm)
4
寸法D(Φmm)
12
寸法L(mm)
30
用途
配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
質量(g)
25.3
ねじ寸法M
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応